SIEMENS - IE FC RJ45 90 csatlakozó SN106250 - 6GK1901-1BB20-2AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 13.7 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169403955
Sonepar cikkszám
SN106250
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB20-2AB0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB20-2AB0
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
13.7 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
42 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Lezárás típusa:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Csatlakozó típusa: RJ45
- Sebesség: 10/100 Mbit/s
- Ház anyaga: masszív fém
- Csatlakozórendszer: FC
- Kábelkimenet: 90°-os
- Csomagolás: 1 csomag = 10 egység
- Megbízható és tartós kialakítás a hosszú élettartam érdekében.
- Gyors adatátviteli sebesség a hatékony kommunikációhoz.
- Egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozó révén.
- Kompatibilis az IE FC TP kábelekkel.
Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 90 2x 2
A termék egy masszív fémházzal rendelkező RJ45 dugaszolható csatlakozó, amely 10/100 Mbit/s sebességet biztosít.