SIEMENS - IE FC RJ45 90 csatlakozó SN149988 - 6GK1901-1BB21-6AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 22 mm
Magasság - 29 mm
Mélység - 73 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -40-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169855723
Sonepar cikkszám
SN149988
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB21-6AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB21-6AA0
Szélesség:
22 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
73 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
IE FastConnect RJ45 Plug PRO; IP65; FastConnect; AZAZ; RJ45 Push-pull csatlakozó helyszíni telepítéshez IE FC TP kábelre 2x2; és IE FC TP kábel 4x2; Fém burkolat (1. csomagolóegység csatlakozója) . SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull, 4x2)