SIEMENS - IE FC RJ45 csatlakozó SN137988 - 6GK1901-1BB30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 13.9 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 55.6 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C
Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169851435
Sonepar cikkszám
SN137988
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB30-0AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB30-0AA0
Szélesség:
13.9 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
55.6 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Csatlakozó típusa: RJ45
- Átviteli sebesség: 10/100 Mbit/s
- Ház anyaga: masszív fém
- Kábelkimenet: 145°
- Csomagolás: 1 csomag = 1 egység
- Robusztus kialakítás a tartósság érdekében
- Könnyű telepítés a dugaszolható csatlakozó révén
- Magas adatátviteli sebesség a hatékony kommunikációhoz
- Kompatibilitás az IE FC TP kábelekkel
Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 145
A RJ45 dugaszolható csatlakozó (10/100 Mbit/s) masszív fémházzal és FC csatlakozórendszerrel készült, amely ideális az IE FC TP kábelhez.