SIEMENS - IE FC TP Standard Cable GP 2x2 SN133544 - 6XV1840-2AN20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezetékátmérő - 0.64 mm
Sodort erek - négyes
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169856362
Sonepar cikkszám
SN133544
Gyártói cikkszám
6XV1840-2AN20
Gyártói típuskód
6XV1840-2AN20
Erek száma:
4
Vezetékátmérő:
0.64 mm
Sodort erek:
négyes
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
49 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40--40 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-75 °C
NVP-érték:
69 %
- Buszkábel 4-eres, árnyékolt
- Hossz: 20 m
- PROFINET Type A, CAT5E
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Kettős árnyékolású kábelek
- Integrált földelési koncepció
- Nyomtatott mérőjelölés a könnyű hosszméréshez
- Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően
- Zavarómentes hálózat a kettős árnyékolás és földelési koncepció révén
- Szilikonmentes, így alkalmas az autóiparban való használatra (például festősorokon)
- Használható az autóiparban, gépészetben, energiaautomatizálásban, olaj- és gáztermelésben, valamint szélturbinákban
IE FC TP Standard Kábel GP 2x2 (PROFINET Type A)
A CAT5E buszkábel 4-eres, árnyékolt, speciális konfigurációval rendelkezik az IE FC RJ45 PLUG 2x2-hez való gyors szereléshez, 20 m hosszúságban.