Nem visszaküldhető

SIEMENS - IE földkábel 2x2 Földkábel 4 eres árnyékolt, mérőműszeres szállító egységgel értékesítve max. 1000 m minimális rendelési mennyiség 20 m. SN151367 - 6XV1871-2G

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IE földkábel 2x2 Földkábel 4 eres árnyékolt, mérőműszeres szállító egységgel értékesítve max. 1000 m minimális rendelési mennyiség 20 m. SN151367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 0.64 mm

  • Sodort erek - négyes

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat

  • Sodrott elemek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169854887

Sonepar cikkszám

SN151367

Gyártói cikkszám

6XV1871-2G

Gyártói típuskód

6XV1871-2G

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

0.64 mm

Sodort erek:

négyes

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Fca

Külső átmérő (megközelítőleg):

9 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

80 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

80 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

80 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

50-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

NVP-érték:

65 %

IE földkábel 2x2 Földkábel 4 eres árnyékolt, Cat5e, méteres szállító egységgel eladó max. 1000 m minimális rendelési mennyiség 20 m. SIMATIC NETCablesIE TP földkábel 2x2 (C típus) Buszkábel állandó talajba szereléshez; további PE külső köpennyel. Időt tak