Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2 Patch kábel 50 méter SN090995 - 6XV1870-3QN50

MásolásMásolás
SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2 Patch kábel 50 méter SN090995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.5 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169855327

Sonepar cikkszám

SN090995

Gyártói cikkszám

6XV1870-3QN50

Gyártói típuskód

6XV1870-3QN50

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

-99999 mm2

Vezetékátmérő:

0.5 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

4

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

6A (IEC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

43.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

43.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

43.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

80-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-80 °C

NVP-érték:

80 %

Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45, CAT 6A, TP kábel 4x2, előszerelt 2db RJ45 csatlakozóval, hossza 50 m. SIMATIC NETCablesIE TP kábel RJ45/RJ45, 4x2 RJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatása a zavaró ipari Ethernet FastConnect