Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILL. EM. STOP MUSHR. PUSHBUTTON,40MM,RED IP67 SX028295 - 3SU1158-1HB20-1PT0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILL. EM. STOP MUSHR. PUSHBUTTON,40MM,RED IP67 SX028295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028295

Gyártói cikkszám

3SU1158-1HB20-1PT0

Gyártói típuskód

3SU1158-1HB20-1PT0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Nyílás szélessége:

75 mm

Nyílás magassága:

46.4 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógomb, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros, 40 mm, pozitív reteszelés, ak. EN ISO 13850 szerint, forgatható-kioldásig, sárga alátéttel, felirat: VÉSZLEÁLLÍTÁS, tartóval, 1 NC, 1 NC, LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC