SIEMENS - Illesztő betét D01/4A Neozed SN072224 - 5SH5004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 4 A
Színkód - barna
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869024387
Sonepar cikkszám
SN072224
Gyártói cikkszám
5SH5004
Gyártói típuskód
5SH5004
Méret:
D01
Névleges áram:
4 A
Színkód:
barna
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.
Neozed adapterhüvely D01 4 A
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.