SIEMENS - Illesztő betét D01/6A Neozed GT80813 - 5SH5006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 6 A
Színkód - zöld
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869024394
Sonepar cikkszám
GT80813
Gyártói cikkszám
5SH5006
Gyártói típuskód
5SH5006
Méret:
D01
Névleges áram:
6 A
Színkód:
zöld
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.
Neozed adapterhüvely D01 6 A
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.