SIEMENS - Illesztő betét D02/16 A Neozed GT36945 - 5SH5416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 16 A
Színkód - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869024691
Sonepar cikkszám
GT36945
Gyártói cikkszám
5SH5416
Gyártói típuskód
5SH5416
Méret:
D02
Névleges áram:
16 A
Színkód:
szürke
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.
Neozed speciális adapterhüvely D02 16 A
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékkal hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.