SIEMENS - Illesztő betét D02/6 A Neozed GT48390 - 5SH5406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 6 A
Színkód - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869024677
Sonepar cikkszám
GT48390
Gyártói cikkszám
5SH5406
Gyártói típuskód
5SH5406
Méret:
D02
Névleges áram:
6 A
Színkód:
zöld
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.
Neozed speciális adapterhüvely D02 6A
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékokkal hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.