SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, CLEAR IP67 SX027707 - 3SU1051-1AA70-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - színtelen
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027707
Gyártói cikkszám
3SU1051-1AA70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-1AA70-0AA0
Gomb színe:
színtelen
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: fém, fényes, átlátszó
- Mechanizmus: reteszelő, húzás-nyitható
- Magas fokú védelem por és olaj ellen
- Csatlakoztatási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító
- Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Grafikus Online Configurator a termékek egyszerű kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágított gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT megvilágított gomba nyomógombok kényelmes és robusztus megoldást kínálnak ipari és kültéri használatra.