Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, GREEN IP68 SX027705 - 3SU1051-1AA40-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, GREEN IP68 SX027705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027705

Gyártói cikkszám

3SU1051-1AA40-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-1AA40-0AA0

Gomb színe:

zöld

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

30 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Világítással:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Megvilágított gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld, 30 mm, reteszelő, Húzás-nyitható mechanizmus Gombás nyomógombok SIRIUS ACT nagyméretű működtetővel a kényelmes, teljes kézzel történő kezeléshez. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló n