SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68 SX027153 - 3SU1001-1AA30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027153
Gyártói cikkszám
3SU1001-1AA30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-1AA30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 22 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm
- Szín: sárga, többféle színváltozat
- Mechanizmus: húzás-nyitható, forgatható-kioldó
- Védettség: por- és vízálló, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a magasnyomású tisztításnak
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágított gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT megvilágított gomba nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő kezeléshez készültek, masszív anyagokból és innovatív dizájnban.