SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68 SX027158 - 3SU1001-1AD30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027158
Gyártói cikkszám
3SU1001-1AD30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-1AD30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 22 mm, kerek
- Anyag: műanyag, sárga
- Kapcsolási típus: pillanatnyi érintkező
- Rögzítés: horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működésű
- Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágított gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT megvilágított gomba nyomógombja kényelmes és megbízható működést biztosít ipari és kültéri alkalmazásokhoz.