Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68 SX027410 - 3SU1031-1AD30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68 SX027410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP68

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027410

Gyártói cikkszám

3SU1031-1AD30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1031-1AD30-0AA0

Gomb színe:

sárga

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP68

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

30 mm

Védettség (NEMA):

13

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

szürke

ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 30MM, YELLOW IP68