Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER IP67 SX028205 - 3SU1152-0AB00-1FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER IP67 SX028205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - narancs

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028205

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB00-1FA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB00-1FA0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

narancs

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, borostyánsárga, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkező típusú, tartóval, 1 db NO+1 NC, LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC, csavaros kivezetés Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcs