Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER IP67 SX028263 - 3SU1156-0AB00-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER IP67 SX028263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - narancs

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028263

Gyártói cikkszám

3SU1156-0AB00-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1156-0AB00-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

narancs

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérő, kerek, fém, fényes, borostyánsárga
    • Nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkező típusú
    • 1 NO, LED modul integrált LED-del 230 V AC
    • Csavaros kapocs
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
    • Elérhető változatok széles választéka