Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER SX027133 - 3SU1001-0AB00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, AMBER SX027133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - narancs

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027133

Gyártói cikkszám

3SU1001-0AB00-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-0AB00-0AA0

Gomb színe:

narancs

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Megvilágított nyomógomb

    A Megvilágított nyomógomb egy 22 mm-es, kerek, műanyag, borostyánsárga nyomógomb, amely a SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm-es kerek kialakítás
    • Műanyag borostyánsárga szín
    • Laposs pillanatérintkezős típus
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége