Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, BLUE IP67 SX028213 - 3SU1152-0AB50-3BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, BLUE IP67 SX028213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028213

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB50-3BA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB50-3BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérő, kerek, fényes kék fém kivitel
    • Pillanatnyi érintkezős típus, 1 NO
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Rugós kapocs a könnyű telepítéshez
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Széles választék különböző színekben és működési módokban