SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, BLUE SX027130 - 3SU1001-0AA50-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027130
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AA50-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AA50-0AA0
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: Műanyag, masszív valódi fém
- Szín: Kék
- Mechanika: Nyomógombos, reteszelő
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védettség: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Felszerelés: Egyszerű, egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nélkül
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, kék
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnban.