Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR IP67 SX028018 - 3SU1106-0AB70-3BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR IP67 SX028018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - színtelen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028018

Gyártói cikkszám

3SU1106-0AB70-3BA0

Gyártói típuskód

3SU1106-0AB70-3BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

színtelen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Megvilágított nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkező típusú, tartóval, 1 NO, LED modul integrált LED-del 230 V AC, Rugós típusú kapocs Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és sza