SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR SX027132 - 3SU1001-0AA70-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027132
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AA70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AA70-0AA0
Gomb színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag, átlátszó
- Mechanizmus: nyomó-kioldó
- Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nélkül
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) elérhetősége.
Megvilágított nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT megvilágított nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, innovatív dizájnjukkal és egyszerű telepítésükkel kiemelkednek.