SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028210 - 3SU1152-0AB40-3BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028210
Gyártói cikkszám
3SU1152-0AB40-3BA0
Gyártói típuskód
3SU1152-0AB40-3BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld
- Pillanatnyi érintkezős típus, tartóval, 1 NO
- LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
- Rugós terminál
- IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Komplett egység, tartalmazza a tartókat és a modulokat
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógomb egy robusztus és könnyen telepíthető megoldás elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására.