Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, RED SX027146 - 3SU1001-0BB20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, RED SX027146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027146

Gyártói cikkszám

3SU1001-0BB20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-0BB20-0AA0

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

16.2 mm

Védőborítással:

Nem

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros

    A Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő dizájn és funkcionalitás mellett.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
    • Műanyag és valódi fém anyagok
    • Emelt pillanatnyi érintkező típus
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
    • Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége