Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, WHITE IP67 SX028242 - 3SU1153-0AB60-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, WHITE IP67 SX028242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028242

Gyártói cikkszám

3SU1153-0AB60-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1153-0AB60-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

110 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkező típusú, tartóval, 1 NO, LED modul integrált LED-del 110 V AC, csavaros kapocs Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozás