SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, WHITE SX027136 - 3SU1001-0AB61-0AS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027136
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AB61-0AS0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AB61-0AS0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Védőborítással:
Nem
Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér, nyomógombos, lapos pillanatérintkezős típus, vevőspecifikus jellel, vevői anyagszám 38.0467 a csomagoláson Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A Siemens SI