SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, YELLOW SX027128 - 3SU1001-0AA30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027128
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AA30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AA30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: Műanyag és valódi fém
- Szín: Sárga
- Mechanika: Nyomógombos, reteszelő
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítés: Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, sárga, nyomógomb, lapos, reteszelő
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.