SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, YELLOW SX027832 - 3SU1061-0JB30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027832
Gyártói cikkszám
3SU1061-0JB30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1061-0JB30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
4.2 mm
Védőborítással:
Nem
- 30 mm átmérőjű, kerek forma
- Fém, matt, sárga kivitel
- Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- Pillanatnyi érintkezős típus
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Széleskörű dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator használatával
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
Világító nyomógomb, 30 mm, kerek, fém, matt, sárga
A Világító nyomógomb SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, innovatív kialakításával és egyszerű telepítésével kiemelkedő megoldást nyújt.