SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027183 - 3SU1001-3BB42-0AK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027183
Gyártói cikkszám
3SU1001-3BB42-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1001-3BB42-0AK0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
18.7 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: Műanyag és valódi fém
- Színek: Zöld (I) és piros (O)
- Kapcsolási funkció: Két pillanatnyi érintkező
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágított ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld: I, piros: O
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósítására szolgálnak egy parancspontban, masszív kivitelben és innovatív felszerelési koncepcióval.