SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027739 - 3SU1051-3BB42-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027739
Gyártói cikkszám
3SU1051-3BB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-3BB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
18.7 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek, fém, fényes kivitel
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Különféle színkombinációk és gombmagasságok elérhetősége
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Egyszerűen tisztítható nagynyomású sugárral
- Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor támogatás
Megvilágított ikernyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok innovatív megoldást kínálnak a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósítására.