SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,BLACK SX027176 - 3SU1001-3AB61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027176
Gyártói cikkszám
3SU1001-3AB61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-3AB61-0AA0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Fehér és fekete műanyag kivitel
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Elérhető különböző színkombinációkban és gombmagasságokban
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Egyszerű tisztíthatóság nagynyomású sugárral
- Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor a támogatáshoz
- Egyszerűen szerelhető és megbízható működés
Megvilágított ikernyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombja innovatív megoldást kínál a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósítására.