Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,BLACK SX027184 - 3SU1001-3BB61-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,BLACK SX027184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027184

Gyártói cikkszám

3SU1001-3BB61-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-3BB61-0AA0

Gomb színe:

fekete/fehér

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

18.7 mm

Védőborítással:

Nem

Megvilágított ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér, fekete, nyomógombos, lapos és magasított Ikernyomógombok SIRIUS ACT két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósításához egy parancspontban. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedül