SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,BLACK SX027737 - 3SU1051-3AB61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027737
Gyártói cikkszám
3SU1051-3AB61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-3AB61-0AA0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Formája: kerek
- Anyaga: fém és kiváló minőségű műanyag
- Színek: fényes fehér és fekete
- Rögzítőfuratok: horonymentes lyukak
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztíthatóság: nagynyomású sugárral is
- Elérhető változatok: különböző színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágított ikernyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombja egy innovatív megoldás, amely lehetővé teszi a két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósítását egy parancspontban.