SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,WHITE SX027180 - 3SU1001-3AB66-0AN0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027180
Gyártói cikkszám
3SU1001-3AB66-0AN0
Gyártói típuskód
3SU1001-3AB66-0AN0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Felfelé és lefelé mutató nyilakkal ellátott gombok
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
Megvilágított ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok innovatív megoldást kínálnak a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósításához.