Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,WHITE SX027425 - 3SU1031-3AB66-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,WHITE SX027425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027425

Gyártói cikkszám

3SU1031-3AB66-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1031-3AB66-0AA0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

14.4 mm

Védőborítással:

Nem

ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, WHITE,WHITE