SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,1NO+1NC,AC24V SX034546 - 5TT4405-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 20 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034546
Gyártói cikkszám
5TT4405-2
Gyártói típuskód
5TT4405-2
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
20 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
4400 W
Max. fénycsőterhelés:
1100 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
207-253 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
73 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2436 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
812 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
20 A