Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,1NO+2NC,DC24V,20A SX034551 - 5TT4415-5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,1NO+2NC,DC24V,20A SX034551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 20 A

  • Tápfeszültség - 230-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034551

Gyártói cikkszám

5TT4415-5

Gyártói típuskód

5TT4415-5

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

20 A

Tápfeszültség:

230-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4400 W

Max. fénycsőterhelés:

1102 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

207-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

73 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2436 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

812 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

20 A

Távirányító kapcsoló Érintkező 20 A feszültség 24 V DC 1 NO 1 NC Távirányító kapcsoló SENTRON .