Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Impulzus relé 230V AC 2z érintk 16A GT50924 - 5TT4102-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Impulzus relé 230V AC 2z érintk 16A GT50924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869312453

Sonepar cikkszám

GT50924

Gyártói cikkszám

5TT4102-0

Gyártói típuskód

5TT4102-0

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

184-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

900 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

400 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Távirányító kapcsoló SENTRON

    A Távirányító kapcsoló SENTRON 2 NO érintkezővel és 230 V AC vezérléssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a távoli kapcsolást.

    Műszaki részletek:

    • Érintkező: 2 NO
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 16 A
    • Vezérlés: 230 V AC

    Ügyfél előnyök:

    • Kényelmes távoli vezérlés a kapcsolás során.
    • Biztonságos működés a 230 V AC vezérlésnek köszönhetően.
    • Robusztus felépítés a megbízható teljesítmény érdekében.