SIEMENS - Impulzus relé 230V ACDC 3Z érintk 16A 3 mod GT41805 - 5TT5533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869050393
Sonepar cikkszám
GT41805
Gyártói cikkszám
5TT5533
Gyártói típuskód
5TT5533
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-50 Hz
Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230V ACDC 3Z érintk 16A 3 mod