SIEMENS - Impulzus relé 230V/UC 1Z +1NY érintk 16A 1 mod -N- GT37440 - 5TT4105-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869312545
Sonepar cikkszám
GT37440
Gyártói cikkszám
5TT4105-0
Gyártói típuskód
5TT4105-0
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
184-253 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
900 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
- 1 NO érintkező
- 1 NC érintkező
- Feszültség: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 16A
- Egyszerű távoli vezérlés a felhasználók számára.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható működés és hosszú élettartam.
Távirányító kapcsoló SENTRON
A Távirányító kapcsoló 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 16A Vezérlés 230 V AC célja a távoli vezérlés biztosítása.