SIEMENS - Impulzus relé 230V/UC 1Z érintk 16A 1 mod -N- GT37439 - 5TT4101-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869312408
Sonepar cikkszám
GT37439
Gyártói cikkszám
5TT4101-0
Gyártói típuskód
5TT4101-0
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
184-253 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
900 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
- Érintkező típusa: 1 NO
- Maximális feszültség: 230 V AC
- Maximális áram: 16 A
- Vezérlés: 230 V AC
- Egyszerű távoli vezérlés a kényelmes használat érdekében.
- Megbízható működés a 230 V AC rendszerben.
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
Távirányító kapcsoló 1 NO érintkezővel
A Távirányító kapcsoló SENTRON 230 V AC 16 A érintkezővel lehetővé teszi a távoli vezérlést.