SIEMENS - Impulzus relé 230VUC 1z érintk 16A 1mod GT00312 - 5TT5531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869050379
Sonepar cikkszám
GT00312
Gyártói cikkszám
5TT5531
Gyártói típuskód
5TT5531
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-50 Hz
Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VUC 1z érintk 16A 1mod