Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Impulzus relé 24V ACDC 1Z érintk 16A 1 mod GT23077 - 5TT5526

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Impulzus relé 24V ACDC 1Z érintk 16A 1 mod GT23077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869050362

Sonepar cikkszám

GT23077

Gyártói cikkszám

5TT5526

Gyártói típuskód

5TT5526

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 24V ACDC 1Z érintk 16A 1 mod