SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,2NO,AC230V SX034553 - 5TT4422-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 25 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034553
Gyártói cikkszám
5TT4422-0
Gyártói típuskód
5TT4422-0
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
25 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
5500 W
Max. fénycsőterhelés:
1624 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
207-253 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
73 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2436 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
986 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
25 A
- Kapcsoló típusa: Távirányító kapcsoló
- Maximális áramerősség: 25 A
- Feszültség: 230 V AC
- Kapcsolók száma: 2 NEM
- Egyszerű távoli vezérlés a felhasználók számára.
- Magas megbízhatóság és tartósság.
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző környezetekben.
Távirányító kapcsoló Érintkező 25 A feszültség 230 V AC 2 NEM Távirányító kapcsoló SENTRON
A Távirányító kapcsoló SENTRON egy megbízható és hatékony megoldás távoli vezérléshez 25 A áramerősség mellett.