Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,2NO,AC230V SX034591 - 5TT4472-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,2NO,AC230V SX034591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 63 A

  • Tápfeszültség - 230-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034591

Gyártói cikkszám

5TT4472-0

Gyártói típuskód

5TT4472-0

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

63 A

Tápfeszültség:

230-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

13800 W

Max. fénycsőterhelés:

4524 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

207-253 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

73 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4756 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2494 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

63 A

Távirányító kapcsoló Érintkező 63 A Feszültség 230 V AC 2 NO Távirányító kapcsoló SENTRON .