SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,4NO,AC230V SX034583 - 5TT4464-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 40 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034583
Gyártói cikkszám
5TT4464-0
Gyártói típuskód
5TT4464-0
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
40 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
8800 W
Max. fénycsőterhelés:
3654 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
207-253 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
73 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
3712 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1798 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
40 A