SIEMENS - Impulzus relé AC 230V, 400V 16A 3záró GT64230 - 5TT4123-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869312590
Sonepar cikkszám
GT64230
Gyártói cikkszám
5TT4123-0
Gyártói típuskód
5TT4123-0
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
184-253 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
184-253 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
700 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
300 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
- Érintkező: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 16A
- Vezérlés: 230 V AC
- Kényelmes távirányítási lehetőség a központi vezérléshez.
- Magas feszültség- és áramtűrés a megbízható működés érdekében.
- Egyszerű telepítés és használat.
Távirányító kapcsoló 3 NO érintkezővel központi BE/KI funkcióval
A Távirányító kapcsoló SENTRON egy 3 NO érintkezővel rendelkező eszköz, amely központi BE/KI funkciót biztosít.