SIEMENS - INDICATOR LIGHT, AMBER SX027186 - 3SU1001-6AA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027186
Gyártói cikkszám
3SU1001-6AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-6AA00-0AA0
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Borostyánsárga, sima lencse
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Innovatív rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakoztatás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, borostyánsárga
A SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekben kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak energiatakarékos LED technológiával.