SIEMENS - INDICATOR LIGHT, AMBER SX027742 - 3SU1051-6AA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027742
Gyártói cikkszám
3SU1051-6AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-6AA00-0AA0
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm-es kerek kialakítás
- Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérléshez
- Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, borostyánsárga
A SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekhez készültek, energiatakarékos LED technológiával a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére.